Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング100形拡散温白色
商品レビューを投稿する
返品不可
高さ(mm)
35
70
35
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
プラスチックカバー(ホワイト)
プラスチックカバー(ブラック)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41805908
品番
LGB51634LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.9
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用/送り用端子台付
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
35
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.15
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
840
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否