曜日別特売
LGB51637LE1 ダウンシーリング100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック) 41805935

ダウンシーリング100形拡散温白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
高さ(mm)35
材質プラスチックカバー(ブラック)
内容量1個注文コード41805935品番LGB51637LE1
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100仕様天井面・壁面取付専用/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする