Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形拡散昼白色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
天井面・壁面取付専用/送り用端子台付
LED
交換不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.6
注文コード
41805987
品番
LGB51653LE1
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・LED・エネルギー消費効率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用/送り用端子台付
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
580
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否