Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
天井面・壁面取付専用/送り用端子台付
LED
交換不可
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
注文コード
41806005
品番
LGB51655LE1
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・LED・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用/送り用端子台付
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
530
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否