曜日別特売
LGB51785LG1 LEDシーリングライト60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41806249

LEDシーリングライト60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)10明るさ(Lm)386注文コード41806249品番LGB51785LG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
消費電力(W)10電圧(V)100仕様天井面・壁面取付専用/位相制御式(2線式)材質カバー(乳白つや消し)/チェリー調幅(mm)137質量(kg)0.7高さ(mm)137色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra85明るさ(Lm)386出しろ(mm)38調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする