Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト丸管20形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41806477
品番
LGB52708LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
22
電圧(V)
AC100
材質
アクリルカバー(乳白つや消し)
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
116
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.22
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否