曜日別特売
LGW51628KLE1 LEDシーリングライト丸管30形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41806608

LEDシーリングライト丸管30形昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)14.2
エネルギー消費効率(Lm/W)53.8
明るさ(Lm)765
内容量1個注文コード41806608品番LGW51628KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
消費電力(W)14.2電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)/アルミ(ブロンズメタリック)質量(kg)1.8高さ(mm)124仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ335色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)53.8LED交換不可入力電流(A)0.21LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)765調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする