曜日別特売
LGW51782LE1 LEDシーリングライト丸管30形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41806766

LEDシーリングライト丸管30形昼白色

商品レビューを投稿する
返品不可
消費電力(W)8.8
エネルギー消費効率(Lm/W)52
明るさ(Lm)458
内容量1個注文コード41806766品番LGW51782LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
消費電力(W)8.8電圧(V)AC100材質プラスチック(オフブラック)/アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.9高さ(mm)114仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)直径(Φmm)265色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)52LED交換不可入力電流(A)0.21LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)458演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする