Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト丸管30形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
10.7
8.8
10.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.3
58.1
82.4
77.3
明るさ(Lm)
828
512
882
828
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41806809
品番
LGW51786LE1
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
10.7
電圧(V)
AC100
材質
プラスチック(オフブラック)/アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
118
仕様
天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
直径(Φmm)
265
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.21
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
828
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否