曜日別特売
LGB52122LE1 キッチンベースライト Panasonic(パナソニック) 41806994

キッチンベースライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)39.2
明るさ(Lm)4530
内容量1個注文コード41806994品番LGB52122LE1
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
消費電力(W)39.2電圧(V)AC100仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)1248幅(mm)80質量(kg)2.3高さ(mm)78色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.5LED交換不可入力電流(A)0.4LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)4530演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする