曜日別特売
6×12 六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41807507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41807507
6×12 六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41807507

六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)ねじの呼びM6注文コード41807507品番6×12
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びM6長さ(mm)12頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレスねじピッチ(mm)1種類P=2(SW組込)寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする