曜日別特売
8×20 六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41807692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41807692
8×20 六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41807692

六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM8注文コード41807692品番8×20
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ねじの呼びM8長さ(mm)20頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレスねじピッチ(mm)1.25種類P=2(SW組込)寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法K(mm)5.5寸法dk(mm)12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする