Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
500
注文コード
41808184
品番
LGWC51513LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
光束・明るさ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.8
電圧(V)
AC100
仕様
NaPiOn・明るさセンサ付/点灯照度調整機能付/対象負荷:同じセンサ器具1台まで
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.1
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
500
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否