Panasonic(パナソニック)
LEDベースライト直管32形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
26.7
23
26.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.6
108.6
93.6
質量(kg)
3.7
2.2
3.7
LED
交換不可
交換不可
内蔵
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41808333
品番
LGB52054LE1
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
26.7
電圧(V)
AC100
長さ(mm)
1274
幅(mm)
170
質量(kg)
3.7
仕様
埋込型/ブローイング工法、マット敷き工法された天井に使用することができます。
材質
高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/枠(ホワイト)/キレイコート仕様(パネル)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.284
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
否