Panasonic(パナソニック)
LEDベースライト直管32形X2温白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
消費電力(W)
53.4
39.2
53.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41808376
品番
LGB52064LE1
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
53.4
電圧(V)
AC100
仕様
埋込型/ブローイング工法、マット敷き工法された天井に使用することができます。
材質
高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/枠(ホワイト)/キレイコート仕様(パネル)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
320
質量(kg)
6.3
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94
LED
交換不可
入力電流(A)
0.568
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
5020
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
否