LGB50408KLB1 LEDスリムラインライト電球色 Panasonic(パナソニック) 41810178

LEDスリムラインライト電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41810178品番LGB50408KLB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
消費電力(W)10.3電圧(V)100仕様片面化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式)材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)480幅(mm)28質量(kg)0.2高さ(mm)15色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.4LED交換不可入力電流(A)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)860調光の可否不可発光部入力線長さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする