LEDスリムラインライト電球色

LEDスリムラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)28高さ(mm)15色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83発光部入力線長さ(mm)300内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41810117LGB50402KLB17.83350.17300.09
23,000
取扱い終了
返品不可
41810178LGB50408KLB110.34800.283.40.12
24,500
取扱い終了
返品不可
41810205LGB50411KLB110.34800.220.30.12
24,500
取扱い終了
返品不可
41810239LGB50414KLB112.96300.289.10.13
26,000
取扱い終了
返品不可
41810266LGB50417KLB112.96300.221.70.13
26,000
取扱い終了
返品不可
41810293LGB50420KLB115.67750.391.60.17
27,500
取扱い終了
返品不可
41810327LGB50423KLB115.67750.322.40.17
27,500
取扱い終了
返品不可
41810354LGB50426KLB118.39200.393.90.19
29,000
取扱い終了
返品不可
41810388LGB50429KLB118.39200.323.20.19
29,000
取扱い終了
返品不可
41810415LGB50432KLB12312200.499.50.23
32,000
取扱い終了
返品不可
41810449LGB50435KLB12312200.424.50.23
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする