LGB50429KLB1 LEDスリムラインライト電球色 Panasonic(パナソニック) 41810388

LEDスリムラインライト電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41810388品番LGB50429KLB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
消費電力(W)18.3電圧(V)100仕様グレアレス配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式)材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)920幅(mm)28質量(kg)0.3高さ(mm)15色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)23.2LED交換不可入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)425調光の可否発光部入力線長さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする