曜日別特売
LGB50875LE1 LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック) 41811526

LEDスリムラインライト連結電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)16.5仕様両側化粧配光/建築化照明用/壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線)注文コード41811526品番LGB50875LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
消費電力(W)16.5電圧(V)100仕様両側化粧配光/建築化照明用/壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線)材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)873エンド込+別でコネクタ部幅(mm)56質量(kg)1.1高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6入力電流(A)0.168LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)1150演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする