曜日別特売
LGB51217XG1 LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック) 41813443

LEDスリムラインライト連結電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)360消費電力(W)12仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)注文コード41813443品番LGB51217XG1
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)12電圧(V)100仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)長さ(mm)301(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)0.4【プラスチックカバー】乳白高さ(mm)18タイプ連結(標準入線)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1コネクタ【送り用】あり入力電流(A)0.065光束(Lm)360LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否配光タイプ両側化粧配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする