LGB51270XG1 LEDスリムラインライト連結昼白色 Panasonic(パナソニック) 41813757

LEDスリムラインライト連結昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)2250注文コード41813757品番LGB51270XG1
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
消費電力(W)24電圧(V)100仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)長さ(mm)1159(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.3【プラスチックカバー】乳白高さ(mm)18タイプ連結(標準入線)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.7コネクタ【送り用】あり入力電流(A)0.25光束(Lm)2250LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否配光タイプ片側化粧配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする