曜日別特売

LEDスリムラインライト連結昼白色

LEDスリムラインライト連結昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
全64種類を絞り込む
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41813398LGB51210XG16.3301(エンド込+別でコネクタ部)0.485.30.065
33,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813425LGB51215XG16.3301(エンド込+別でコネクタ部)0.464.20.065
33,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813513LGB51230XG112587(エンド込+別でコネクタ部)0.792.50.125
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813547LGB51235XG112587(エンド込+別でコネクタ部)0.768.30.125
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813757LGB51270XG1241159(エンド込+別でコネクタ部)1.393.70.25
45,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813784LGB51275XG1241159(エンド込+別でコネクタ部)1.3720.25
45,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813879LGB51310XG16.3301(エンド込+別でコネクタ部)0.485.30.065
33,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813906LGB51315XG16.3301(エンド込+別でコネクタ部)0.464.20.065
33,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813994LGB51330XG112587(エンド込+別でコネクタ部)0.792.50.125
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814028LGB51335XG112587(エンド込+別でコネクタ部)0.768.30.125
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814238LGB51370XG1241159(エンド込+別でコネクタ部)1.393.70.25
45,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814265LGB51375XG1241159(エンド込+別でコネクタ部)1.3720.25
45,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41811596LGB50883LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.378.60.224
39,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41814143LGB51355XG118.3873(エンド込+別でコネクタ部)1.170.20.19
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41811298LGB50850LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.473.60.056
27,600
取扱い終了
返品不可
41811325LGB50853LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.473.60.056
27,600
取扱い終了
返品不可
41811359LGB50856LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.497.80.056
27,600
取扱い終了
返品不可
41811386LGB50860LE111587エンド込+別でコネクタ部0.774.50.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811413LGB50863LE111587エンド込+別でコネクタ部0.774.50.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811447LGB50866LE111587エンド込+別でコネクタ部0.7100.90.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811474LGB50870LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.177.80.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811508LGB50873LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.177.80.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811535LGB50876LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.1101.20.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811569LGB50880LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.378.60.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811623LGB50886LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.3102.20.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41812016LGB50950LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.497.80.056
27,600
取扱い終了
返品不可
41812043LGB50953LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.447.20.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41812077LGB50956LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.447.20.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41812104LGB50960LE111587エンド込+別でコネクタ部0.7100.90.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41812138LGB50963LE111587エンド込+別でコネクタ部0.751.30.112
27,000
取扱い終了
返品不可
41812165LGB50966LE111587エンド込+別でコネクタ部0.751.30.112
27,000
取扱い終了
返品不可
41812199LGB50970LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.1101.20.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41812226LGB50973LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.150.60.168
31,000
取扱い終了
返品不可
41812253LGB50976LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.150.60.168
31,000
取扱い終了
返品不可
41812287LGB50980LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.3102.20.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41812314LGB50983LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.3520.224
34,000
取扱い終了
返品不可
41812348LGB50986LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.3520.224
34,000
取扱い終了
返品不可
41812436LGB51010LG16.3301エンド込+別でコネクタ部0.485.30.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812463LGB51015LG16.3301エンド込+別でコネクタ部0.464.20.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812558LGB51030LG112587エンド込+別でコネクタ部0.792.50.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41812585LGB51035LG112587エンド込+別でコネクタ部0.768.30.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41812673LGB51050LG118.3873エンド込+別でコネクタ部1.191.20.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41812707LGB51055LG118.3873エンド込+別でコネクタ部1.170.20.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41812795LGB51070LG1241159エンド込+別でコネクタ部1.393.70.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41812829LGB51075LG1241159エンド込+別でコネクタ部1.3720.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41812917LGB51110LG16.3301エンド込+別でコネクタ部0.485.30.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812944LGB51115LG16.3301エンド込+別でコネクタ部0.464.20.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41813039LGB51130LG112587エンド込+別でコネクタ部0.792.50.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41813066LGB51135LG112587エンド込+別でコネクタ部0.768.30.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41813154LGB51150LG118.3873エンド込+別でコネクタ部1.191.20.19
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41811596LGB50883LE141814265LGB51375XG1LGB50883LE1 LEDスリムラインライト連結昼白色 Panasonic(パナソニック) 41814265LEDスリムラインライト連結昼白色Panasonic(パナソニック)1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41814143LGB51355XG128685145LGB51355KXG1LGB51355XG1 スリムライン照明 Panasonic(パナソニック) 28685145スリムライン照明Panasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする