消費電力(W)18.3電圧(V)100長さ(mm)587(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)0.7色【プラスチックカバー】乳白高さ(mm)18タイプ連結(標準入線)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.2コネクタ【送り用】あり入力電流(A)0.125光束(Lm)735LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(上・下・縦向)・据置取付調光の可否可配光タイプ両側化粧配光