曜日別特売
3×45 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41814936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×45 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41814936
3×45 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41814936

(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)45
45
30
35
40
50
4
5
6
8
10
12
14
16
20
18
25
15
13
22
28
32
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
150
140
十字穴番号2
内容量1箱(500個)注文コード41814936品番3×45
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの呼びM3山数24長さ(mm)45材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5寸法r(最大)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41815715
2022-06-12
用途: 給湯器の取付
建設業・工事業

いつも使っています。
品質も確かで、強度も問題ないと思います。

対象商品 : 41815173
2021-06-04
用途: 外仕様のビスに使ってます。
建設業・工事業

いつも外仕様のビスに使ってます。
ステンレスなので錆無いので
とても良いです。

対象商品 : 41815085
2013-11-06
用途: 試作

不良品がなく納期が早かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする