曜日別特売
LGWJ50126KLE1 LED門柱灯40形X1電球色 Panasonic(パナソニック) 41815324

LED門柱灯40形X1電球色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個材質プラスチック枠(プラチナメタリック)/アルミダイカスト本体(プラチナメタリック)/プラスチックパネル(プラチナメタリック)/アクリルカバー(乳白)注文コード41815324品番LGWJ50126KLE1
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
消費電力(W)6.3電圧(V)100材質プラスチック枠(プラチナメタリック)/アルミダイカスト本体(プラチナメタリック)/プラスチックパネル(プラチナメタリック)/アクリルカバー(乳白)幅(mm)375質量(kg)1.5高さ(mm)108仕様壁面・据置取付専用奥行(mm)100機能明るさセンサ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)13.4LEDLED交換不可入力電流(A)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)85演色指数(Ra)80調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする