Panasonic(パナソニック)
LED門柱灯40形X1電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
アクリルパネル(乳白)/オフブラック
注文コード
41815367
品番
LGWJ56000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
材質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
電圧(V)
100
材質
アクリルパネル(乳白)/オフブラック
幅(mm)
204
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
128
仕様
明るさセンサ付/LED電球専用商品
長さ(mm)
93
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.1
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
93
調光の可否
不可