Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット25形X1電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミダイカスト(ホワイト)/ガラスカバー(透明)
注文コード
41816408
品番
LGW85034W
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.4
電圧(V)
100
仕様
壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品
材質
アルミダイカスト(ホワイト)/ガラスカバー(透明)
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×129×160
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.1
入力電流(A)
0.057
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
225
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可