Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
4.6
仕様
壁面(上・下向き取付)専用
注文コード
41817239
品番
LGB81468WCE1
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.6
電圧(V)
100
仕様
壁面(上・下向き取付)専用
材質
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×137
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
460
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可