Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管20形昼白色
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
消費電力(W)
9.7
明るさ(Lm)
855
注文コード
41817467
品番
LGB81568LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
消費電力・光束・明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)
幅(mm)
300
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
115
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
855
出しろ(mm)
100
調光の可否
不可