曜日別特売
LGB81710LB1 LEDブラケット直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41817869

LEDブラケット直管20形昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)17.2明るさ(Lm)850注文コード41817869品番LGB81710LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
消費電力(W)17.2電圧(V)100仕様照射方向可動型/位相制御式(2線式)材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×100×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.4LED交換不可入力電流(A)0.18LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)850演色指数(Ra)95調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41834714
2024-02-14
用途: 洗面所の補助光として利用している。

洗面所の補助光として利用している。
光量、演色ともに満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする