曜日別特売
LGB81732LB1 LEDブラケット直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41817923

LEDブラケット直管20形昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)27明るさ(Lm)905注文コード41817923品番LGB81732LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
消費電力(W)27電圧(V)100仕様照射方向可動型/位相制御式(2線式)材質カバー(ホワイト)質量(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×100×95色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)33.5LED交換不可入力電流(A)0.28LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)905演色指数(Ra)95調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41834714
2024-02-14
用途: 洗面所の補助光として利用している。

洗面所の補助光として利用している。
光量、演色ともに満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする