曜日別特売
LGW80322LE1 LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41819488

LEDポーチライト40形昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個光源色昼白色消費電力(W)6.1注文コード41819488品番LGW80322LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
消費電力(W)6.1電圧(V)100仕様密閉型/壁面・天井面取付専用材質アクリルカバー(透明・内面白塗装)/プラスチック枠(プラチナメタリック)/プラスチック本体(プラチナメタリック)幅(mm)213質量(kg)0.8高さ(mm)213奥行(mm)108色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2LEDLED交換不可入力電流(A)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)215演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 玄関灯交換
サービス業

明るさセンサーのみを使用して、夜間だけ点灯させています。人感センサーによる明暗切り替え設定もできるのですが使用していません。枠・本体ともシルバーメタリックと記載されていますが、この品番の色は写真の通りダークブラウンです。パナソニックのカタログで確認して発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする