※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41819811
品番
3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
12
材質
チタン
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41819811
3×12
41722317
3×12
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました