消費電力(W)7.1電圧(V)100仕様密閉型材質アクリルカバー(透明・内面白塗装)/プラスチック枠(プラチナメタリック)/プラスチック本体(プラチナメタリック)幅(mm)213質量(kg)0.7高さ(mm)213奥行(mm)108機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)44.6LEDLED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)317演色指数(Ra)83調光の可否否