曜日別特売
LGWC80335LE1 LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41821353

LEDポーチライト40形昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個光源色昼白色消費電力(W)7.1注文コード41821353品番LGWC80335LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
消費電力(W)7.1電圧(V)100仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/密閉型材質アクリルカバー(透明・内面白塗装)/プラスチック本体(プラチナメタリック)幅(mm)185質量(kg)0.6高さ(mm)185色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)46.3LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)329出しろ(mm)106調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 玄関灯交換
サービス業

明るさセンサーのみを使用して、夜間だけ点灯させています。人感センサーによる明暗切り替え設定もできるのですが使用していません。枠・本体ともシルバーメタリックと記載されていますが、この品番の色は写真の通りダークブラウンです。パナソニックのカタログで確認して発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする