Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管20形昼白色
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
消費電力(W)
11.2
明るさ(Lm)
880
注文コード
41822665
品番
LGB85000LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
消費電力・光束・明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11.2
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/両面化粧タイプ
材質
プラスチックカバー(乳白)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×38×76
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.19
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
880
演色指数(Ra)
95
調光の可否
不可