LGW40196LE1 スポットライト80形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック) 41827163

スポットライト80形拡散昼白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード41827163品番LGW40196LE1
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)625演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする