スポットライト40形集光電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 注文コード41827276 品番LGW40280LE1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)1.2 高さ(mm)76 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする