LGB14622LE1 和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 41828116

和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)2注文コード41828116品番LGB14622LE1
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
電圧(V)AC100消費電力(W)34.1幅(mm)□500質量(kg)2高さ(mm)120取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付全高(mm)261~671仕上強化和紙張り色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)125.2入力電流(A)0.35光束(Lm)4270LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン書院演色指数(Ra)83適用畳数~12畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする