曜日別特売
LGBX10001 LDA5X1小型ペンダント電球色BT Panasonic(パナソニック) 41829008

LDA5X1小型ペンダント電球色BT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41829008品番LGBX10001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
消費電力(W)4.8電圧(V)AC100仕様100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品材質ガラスセード(透明・一部リブ入り・一部乳白塗装)/ホワイト幅(mm)Φ135質量(kg)1.2高さ(mm)177全高(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)490演色指数(Ra)80調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする