消費電力(W)4.8電圧(V)AC100仕様100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品材質ガラスセード(透明・一部リブ入り・一部乳白塗装)/クローム幅(mm)Φ135質量(kg)1.2高さ(mm)177全高(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)490演色指数(Ra)80調光の可否可