曜日別特売
4×10 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41830546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41830546
4×10 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41830546

(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード41830546品番4×10
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM4長さ(mm)10頭部形状皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法K(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
46:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする