4×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(小箱) 大阪魂 41833617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(小箱) 大阪魂 41833617
4×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(小箱) 大阪魂 41833617

タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1箱(1000個)注文コード41833617品番4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2寸法C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03頭部形状バインド寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418336174×8417273054×84×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41727305タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする