Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
5.9
注文コード
41834145
品番
LSEB2039LE1
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.5
色
ライトナチュラル、【アクリルカバー】乳白
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
60
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
LED
内蔵
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵