曜日別特売
LSEB2046KLE1 LEDシーリングライト60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41834215

LEDシーリングライト60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)5.9注文コード41834215品番LSEB2046KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
消費電力(W)5.9電圧(V)100幅(mm)Φ168質量(kg)0.5【アクリルカバー】乳白高さ(mm)85色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4入力電流(A)0.11光束(Lm)410LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインVilla Resort演色指数(Ra)83調光の可否不可器具相当60形電球1灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする