LSEB2062LE1 LEDシーリングライト100形温白色 Panasonic(パナソニック) 41834346

LEDシーリングライト100形温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光束(Lm)810注文コード41834346品番LSEB2062LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
消費電力(W)9.6電圧(V)AC100質量(kg)0.6【アクリルカバー】乳白直径(Φmm)168高さ(mm)60色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1入力電流(A)0.17光束(Lm)810LED寿命(時間)40000デザインVilla Resort演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否器具相当100形電球1灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする