消費電力(W)9.2電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)88.5LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能仕様【送り用端子台】あり幅(mm)Φ130質量(kg)0.4色【プラスチックカバー】ホワイト高さ(mm)35色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.1起動様式位相制御式(2線式)光束(Lm)865直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用器具相当100形電球1灯