曜日別特売
LSEB7007LE1 LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41834626

LEDベースライト直管32形昼白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)23
エネルギー消費効率(Lm/W)108.6
質量(kg)2.2
LED内蔵
内容量1個注文コード41834626品番LSEB7007LE1
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)23電圧(V)AC100長さ(mm)1248幅(mm)80質量(kg)2.2【プラスチックカバー】乳白高さ(mm)78色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.6LED内蔵入力電流(A)0.24光束(Lm)2500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用(【傾斜天井】横向きで取付可能)調光の可否配光タイプ拡散器具相当32形Hf蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする