曜日別特売
LSEWC4064LE1 ダウンシーリング60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41834845

ダウンシーリング60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光束(Lm)500注文コード41834845品番LSEWC4064LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600
消費電力(W)5.8電圧(V)AC100仕様【送り用端子台】あり、【スイッチ切替】壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)質量(kg)0.8【プラスチックカバー】ホワイト直径(Φmm)149高さ(mm)47機能NaPiOn・明るさセンサ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.2入力電流(A)0.1光束(Lm)500LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否器具相当60形電球1灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする