曜日別特売
LSEB5801LE1 LEDダウンライト60形拡散 温白色 Panasonic(パナソニック) 41835606

LEDダウンライト60形拡散 温白色LSEB5801LE1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)4.5
調光の可否不可
不可
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%可能
内容量1個注文コード41835606品番LSEB5801LE1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
消費電力(W)
4.5
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
定格電圧(V)
100
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1
光束(Lm)
450
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする